Kulatý štětec SolidPro M pro vysoce kvalitní natírání, ⌀: 20mm

Artiklové číslo: 087004 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
5 622 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 20 mm
Barva štětin černá
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Kulatý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Předvalek Dvojitá vláknová objímka
Tvar hlavy štětce Kulatý
Velikost štětce 2
Délka štětin 57 mm
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vrcholy 90 %
Vhodné pro Laky; Laky obsahující rozpouštědla; Lazury; Průmyslové laky
Rozsah použití Lakování; Lazurování
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087004 20
EAN / GTIN 4013307813958
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Kulatý štětec s plastovými štětinami, černý. Dvojité vlákno, vyklenutá hlava štětce a nelakovaná dřevěná násada. Štětec se velmi dobře vede, je vynikající k natírání napojení oken a dveří na stěnu. I na řídké a husté lazury na dřevo.