Pinceau rond SolidPro M pour peintures de haute qualité, ⌀: 20mm

Réf.: 087004 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Disponibilité
5 572 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 20 mm
Couleur soies Noir
Matériau, poignée bois
Surface couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux ronds
Assemblage du pinceau virole en tôle
Amorce double virole en fibres
Forme tête de pinceau Rond
Taille de pinceau 2
Longueur soies 57 mm
Matériau soies soies de Chine
Garniture 90 %
Pour lasures; peinture; peinture industrielle; vernis à base de solvants
Domaine d’utilisation lasurage; vernissage
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 087004 20
EAN / GTIN 4013307813958
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Pinceau rond, avec soies synthétiques noires. Avec double virole en fibres, tête bombée et manche en bois dur non verni. Guidage du pinceau optimal, idéal pour peindre le long des bords des murs, par ex. les fenêtres et les portes. Convient également aux lasures pour bois à couche mince et épaisse.