SolidPro M apvalus teptukas aukštos kokybės dažams, ⌀: 20mm

Prekės Nr.: 087004 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 634 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 20 mm
Šerių spalva juodos
Medžiaga, rankena mediena
Paviršius natūral.
Danga nedažyt.
Produkto rūšis apvalus teptukas
Teptuko forma skardos apvadas
Įvadas dviguba juostelė
Teptuko galvutės forma Apvali
Teptuko dydis 2
Ilgis šepečiai 57 mm
Medžiaga šeriai kininiai šeriai
Viršus 90 %
Tinka dažai; dažai su tirpikliais; glazūros; pramoniniai dažai
Paskirtis dažymas; glazūravimas
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087004 20
EAN / GTIN 4013307813958
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Sintetinių šerių, juodas apvalus teptukas. Su dvigubu apvadu, išlenkta teptuko galvute ir nelakuota kietmedžio rankena. Geriausias įmanomas apdirbimas šepečiu, puikiai tinka apdirbti briaunas, pvz., langų ir durų. Taip pat ploniems ir storasluoksniams lako sluoksniams ant medinių paviršių.