Pensulă inelară SolidPro M Pentru lăcuiri de înaltă calitate, ⌀: 20mm

Cod articol.: 087004 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
5.536 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 20 mm
Culoare perii negru
Material, mâner lemn
Suprafaţă natur
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă cilindrică
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Bandă de prindere Bandă de prindere din sfoară dublă
Forma cap perie rotund
Mărimea pensulei 2
Lungimea perie 57 mm
Material peri Pensulă chinezească
Peri 90 %
Recomandat pentru Glazuri; Lacuri cu conţinut de solvent; Lăcuit; Vopsele industriale
Domeniu de utilizare Satinare; Vopsire
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087004 20
EAN / GTIN 4013307813958
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Perie cilindrică cu peri artificiali negru. Cu bandă de prindere din sfoară, cap bombat de pensulă şi coadă din lemn dur nelăcuită. Cel mai bun ghidaj posibil al periei, ideal pentru delimitare la marginile pereţilor, cum ar fi la ferestre şi la uşi. Şi pentru vopsele de lemn, aplicate în strat subţire sau gros.