Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Ręczne prasy dźwigniowe ze wspomaganiem pneumatycznym, Siła nacisku: 4kN

Nr art.: 086761 4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Siła nacisku (kN) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086761 4
Numer producenta 4KN HKP/L DS/31766
Producent/osoba odpowiedzialna GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Opis

Uitvoering:

Handbediende hefboompers met luchtondersteuning en gedefinieerde start 4kN HKP/L-DS.
Drukkracht 4 kN (werkdruk 7,7 bar).
De persslede wordt met hendel via een kniegewricht uitgeschoven. In deze stand kan de gebruiker een 5,9 mm lange pneumatische krachtslag activeren door een knop in te drukken of naar keuze een lichte draaibeweging van de hendel.

Toepassing:

Persen, klinken, stansen, omzetten, indrukken.