Inel-șurub, ⌀ Filet: M30

Cod articol.: 086483 M30
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare DGUV
Capacitate portantă max. 6.700 kg
Caracteristici Rotativ; Cu rulmenți
Unghi 360 grad
Tip de fixare filet
Filet M M M30
Factor de siguranţă 4:1
Capacitate portantă max., 4:1 6.700 kg
Tip produs Inel-șurub

Identificare și clasificare

Cod articol 086483 M30
EAN / GTIN 8013429013362
Producător/responsabil Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Descriere

Execuţie:

Punct de cuplare rotativ la 360°, înşurubabil, pentru ridicarea sarcinilor grele, sprijinit pe rulmenţi cu bile, verificat la fisuri 100 %, certificat de DGUV, factor de securitate 4 pe toate direcţiile.

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranţă 4.