{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | DGUV | |
| Capacidad de carga máx. | 4.500 kg | |
| Características | Giratorio/a; Con rodamiento de bolas | |
| Ángulo | 360 grados | |
| Tipo de fijación | rosca | |
| Rosca M M | M24 | |
| Factor de seguridad | 4:1 | |
| Capacidad de carga máx., 4:1 | 4.500 kg | |
| Tipo de producto | Cáncamo |
| Número de artículo | 086483 M24 | |
| EAN / GTIN | 8013429011986 | |
| Fabricante/responsable | Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it |