Śruba pierścienia odbojowego SEB, ⌀ gwintu: M8

Nr art.: 086467 M8
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Wirbelringschraube SEB
Kolor
Czerwony
Maks. nośność
300 kg
Właściwości
Obrotowy
Kątowniki
360 stopni
Sposób mocowania
sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M
M8
Długość gwintu L
14 mm
Średnica łba śruby C
60 mm
Rozwartość klucza SW
6 mm
Średnica zewnętrzna pierścienia B
34 mm
Średnica wewnętrzna pierścienia A
30 mm
Współczynnik bezpieczeństwa
4:1; 5:1
Maks. nośność, 4:1
500 kg
Maks. nośność, 5:1
400 kg
Powierzchnia
wersja lakierowana
Rodzaj produktu
Śruba pierścieniowa
Materiał
stal
Wysokość całkowita
57 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086467 M8
EAN / GTIN 2050001857378
Numer producenta SEB M8 UP
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracanym o 360°, lakierowana na czerwono.

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.