Hvirvelringskrue SEB, Gevind-⌀: M8

Art.-nr.: 086467 M8
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
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind-⌀ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne WLL SF 5:1 0,4 t
Bæreevne WLL SF 4:1 0,5 t
Gevindlængde L 14 mm
Boringsafstand x 20 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S 6 mm
Indvendig ⌀, ring A 30 mm
Udvendig ⌀, ring B 34 mm
Krave-⌀, støtte C 60 mm
Mål D 57 mm
Udførelse drejelig
Bæreevne 0,3 t
Produkttype Ringskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086467 M8
EAN/GTIN 2050001857378
Producentnummer SEB M8 UP
Producent/ansvarlig person LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftige hvirvelringskruer, der kan drejes 360°, rødlakerede.

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.
SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.