Śruba pierścienia odbojowego SEB, ⌀ gwintu: M24

Nr art.: 086467 M24
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Wirbelringschraube SEB
Kolor
Czerwony
Maks. nośność
4 000 kg
Właściwości
Obrotowy
Kątowniki
360 stopni
Sposób mocowania
sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M
M24
Długość gwintu L
36 mm
Średnica łba śruby C
88 mm
Rozwartość klucza SW
14 mm
Średnica zewnętrzna pierścienia B
45 mm
Średnica wewnętrzna pierścienia A
38 mm
Współczynnik bezpieczeństwa
4:1; 5:1
Maks. nośność, 4:1
3 800 kg
Maks. nośność, 5:1
3 200 kg
Powierzchnia
wersja lakierowana
Rodzaj produktu
Śruba pierścieniowa
Materiał
stal
Wysokość całkowita
80 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086467 M24
EAN / GTIN 2050001857897
Numer producenta SEB M 24 3T8 UP
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracanym o 360°, lakierowana na czerwono.

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.