Anneau de levage SEB, Filetage ⌀: M8

Réf.: 086467 M8
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
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Wirbelringschraube SEB
Couleur Rouge
Charge admissible max. 300 kg
Caractéristiques rotation
Equerre 360 degré
Type de fixation filetage
Filetage M M M8
Longueur filetage L 14 mm
Diamètre tête de vis C 60 mm
Ouverture SW 6 mm
Diamètre extérieur anneau B 34 mm
Diamètre intérieur anneau A 30 mm
Facteur de sécurité 4:1; 5:1
Charge admissible max., 4:1 500 kg
Charge admissible max., 5:1 400 kg
Surface avec vernis
Type de produit anneau de levage
Matériau acier
Hauteur totale 57 mm

Identification et classification

Référence article 086467 M8
EAN / GTIN 2050001857378
Réf. fabricant SEB M8 UP
Fabricant/personne responsable LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Description

Exécution:

Anneaux de levage haute résistance, pivotants à 360°, vernis rouges.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.