Şurub cu cap inelar SEB, ⌀ Filet: M24

Cod articol.: 086467 M24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Wirbelringschraube SEB
Culoarea roşu
Capacitate portantă max. 4.000 kg
Caracteristici Rotativ
Unghi 360 grad
Tip de fixare filet
Filet M M M24
Lungimea filet L 36 mm
Diametru cap șurub C 88 mm
Deschiderea cheii SW 14 mm
Diametrul inelului în exterior B 45 mm
Diametrul inelului în interior A 38 mm
Factor de siguranţă 4:1; 5:1
Capacitate portantă max., 4:1 3.800 kg
Capacitate portantă max., 5:1 3.200 kg
Suprafaţă vopsit
Tip produs Șurub cu cap inelar
Material oțel
Înălţimea totală 80 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 086467 M24
EAN / GTIN 2050001857897
Număr producător SEB M 24 3T8 UP
Producător/responsabil LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descriere

Execuţie:

Şuruburi cu cap inelar rotative cu 360°, foarte rezistente, vopsite roşu.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.