Tornillo de cáncamo SEB, ⌀ de rosca: M24

Número de artículo: 086467 M24
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
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Wirbelringschraube SEB
Color rojo
Capacidad de carga máx. 4.000 kg
Características Giratorio/a
Ángulo 360 grados
Tipo de fijación rosca
Rosca M M M24
Longitud rosca L 36 mm
Diámetro cabeza del tornillo C 88 mm
Ancho de llave SW 14 mm
Diámetro anillo exterior B 45 mm
Diámetro anillo interior A 38 mm
Factor de seguridad 4:1; 5:1
Capacidad de carga máx., 4:1 3.800 kg
Capacidad de carga máx., 5:1 3.200 kg
Superficie lacado/a
Tipo de producto Tornillo de estrella
Material acero
Altura total 80 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 086467 M24
EAN / GTIN 2050001857897
Número del fabricante SEB M 24 3T8 UP
Fabricante/responsable LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descripción

Ejecución:

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.
SF 4:1 = factor de seguridad 4.