Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe, długość użytkowa: 1m

Nr art.: 086416 1
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony; Czarny
Średnica łańcucha 8 mm
Regulowana długość łańcucha nie
Rodzaj udźwigu Nośność β = 0°
Maks. nośność WLL 2 000 kg
Liczba cięgien 1 szt.
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe
Długość użytkowa 1 m
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086416 1
EAN / GTIN 4032378140275
Numer producenta H18SL1TYP1
Producent/osoba odpowiedzialna FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.