{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Średnica łańcucha | 8 mm | |
| Regulowana długość łańcucha | tak | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność β = 0° | |
| Maks. nośność WLL | 2 000 kg | |
| Liczba cięgien | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe | |
| Koniec liny/pętli | Hak; Oko | |
| Długość użytkowa | 1 m | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 086416 A1 | |
| EAN / GTIN | 4032378141418 | |
| Numer producenta | H18SL1TYP1(VKH-G) | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |