Tvirtinimo grandinė 1-os vijos, Darbinės dalies ilgis: 1m

Prekės Nr.: 086416 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona; juoda
Grandinės skersmuo 8 mm
Reguliuojamas grandinės ilgis ne
Konstrukcija apkrova leistinoji apkrova β = 0°
Leistinoji apkrova 2 000 kg
Virvių kiekis 1 vnt.
Produkto rūšis tvirtinimo grandinė
Virvės / strypo galas Kablys; Kablys
Darbinės dalies ilgis 1 m
Medžiaga Plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086416 1
EAN / GTIN 4032378140275
Gamintojo numeris H18SL1TYP1
Gamintojas / atsakingas asmuo FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Germany, www.fs-hebetechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo grandinės su H ženklu (Vokietijos prekybos sąjungos leidimas).
Tvirta pakabinama grandinė su šakės galvutės kabliu su juodos spalvos lakuota grandine.

Pastaba:

Kitų dydžių ir modelių (pvz., saugių krovinių kablių) reikia teirautis.