Lanţ de ridicat 1 lanţ, Lungime utilă: 1m

Cod articol.: 086416 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; negru
Diametru lanț 8 mm
Lungime lanț reglabilă nu
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă β = 0°
Capacitate portantă WLL 2.000 kg
Număr de cabluri 1 buc.
Tip produs Lanţ de ridicat
Lungime utilă 1 m
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 086416 1
EAN / GTIN 4032378140275
Număr producător H18SL1TYP1
Producător/responsabil FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).