{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Yalelift 360° | |
| Oznaczenie producenta | Stirnradflaschenzug Yalelift 360° | |
| Ilość cięgieł łańcuchowych | 2 | |
| Długość łańcucha | 3 000 mm | |
| Siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym | 34 daN | |
| Maks. wysokość podnoszenia | 3 m | |
| Obracanie o | 360 stopni | |
| Rodzaj produktu | Wielokrążek | |
| Właściwości | obrotowy | |
| Maks. nośność | 5 000 kg | |
| Masa całkowita | 48 kg |
| Numer artykułu | 086025 5 | |
| EAN / GTIN | 4025092941136 | |
| Numer producenta | YL360-F-ZUG 5T/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |