Wciągniki uniwersalne z wyposażeniem podstawowym, nośność: 3,2t

Nr art.: 086021 3,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta T 532D
Masa dźwigni rurowej 2,4 kg
Masa dźwignika uniwersalnego 24 kg
Długość liny 20 m
Rodzaj produktu Wciągnik uniwersalny
Maks. nośność 3 200 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086021 3,2
EAN / GTIN 2050001742117
Numer producenta 058519
Producent/osoba odpowiedzialna Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Opis

Wykonanie:

Wciągniki uniwersalne są urządzeniami przenośnymi, służącymi do podnoszenia, ciągnięcia i mocowania. Linkę wprowadza się do wciągnika ręcznie i wstępnie napręża lub wyjmuje. Oddzielne dźwignie do podnoszenia i opuszczania, można używać linek o dowolnej długości.
Wciągnik uniwersalny z dodatkowym wyposażeniem podstawowym, składający się z dźwigni rurowej, 20 m linki z ostrym końcem i hakiem na sercówce, nawiniętej na bębnie z napędem ręcznym.

Wskazówka:

Inne wciągniki uniwersalne (np.„Jockey” albo do transportu osobowego) i wyposażenie dostarczane na zamówienie.