Víceúčelový naviják se základním vybavením, Nosnost: 3,2t

Artiklové číslo: 086021 3,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce T 532D
Hmotnost trubky páky 2,4 kg
Hmotnost víceúčelového zvedáku 24 kg
Délka lana 20 m
Druh produktu Víceúčelový balancér
Nosnost max. 3 200 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086021 3,2
EAN / GTIN 2050001742117
Číslo výrobce 058519
Výrobce/odpovědná osoba Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Popis

Provedení:

Víceúčelové navijáky jsou přenosné přístroje pro zvedání, tažení a napínání. Tažné lano se do víceúčelového lanového navijáku zavádí, předepíná nebo vytahuje ručně. Zvláštní ovládání páky pro zvedání a spouštění, možnost používání všech délek lana.
Víceúčelový naviják s dodatečným základním vybavením, sestávající z trubkové páky, 20 m lana se špičkou a háku, navinuté na ručním navijáku.

Poznámka:

Další víceúčelové lanové navijáky (např. „Jockey“) a příslušenství k dodání na poptávku.