Equipo de tracción universal con equipamiento básico, Capacidad de carga: 3,2t

Número de artículo: 086021 3,2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante T 532D
Peso tubo de palanca 2,4 kg
Peso equipo de tracción universal 24 kg
Longitud de la cuerda 20 m
Tipo de producto Polipasto universal
Capacidad de carga máx. 3.200 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 086021 3,2
EAN / GTIN 2050001742117
Número del fabricante 058519
Fabricante/responsable Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Descripción

Ejecución:

Los equipos de tracción universales son equipos portátiles para elevar, arrastrar y tensar. La introducción y el tensado del cable de tracción en el equipo de tracción y su retirada del mismo se realizan manualmente. Accionamientos por palanca separadas para la elevación y el descenso; se pueden utilizar todas las longitudes de cable.
Equipo de tracción universal con equipamiento básico adicional, compuesto de tubo de palanca, 20 m de cable con punta y gancho fijado, enrollado en un torno manual.

Nota:

Otros equipos de tracción universales (p. ej. “Jockey” o para el transporte de personas) y accesorios disponibles a petición.