• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzweckzug mit Grundausrüstung, Tragfähigkeit: 3,2t

Artikel-Nr.: 086021 3,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung T 532D
Gewicht Hebelrohr 2,4 kg
Gewicht Mehrzweckzug 24 kg
Länge Seil 20 m
Produktart Mehrzweckzug
Tragfähigkeit max. 3 200 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086021 3,2
EAN / GTIN 2050001742117
Herstellernummer 058519
Hersteller/verantwortliche Person Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckzüge sind tragbare Geräte zum Heben, Ziehen und Spannen. Das Zugseil wird von Hand in den Mehrzweckzug eingeführt und vorgespannt bzw. entnommen. Getrennte Hebelbetätigung für Heben und Senken, alle Seillängen können verwendet werden.
Mehrzweckzug mit zusätzlicher Grundausrüstung, bestehend aus Hebelrohr, 20 m Seil mit Spitze und angekauschtem Haken, auf Handhaspel gewickelt.

Hinweis:

Weitere Mehrzweckzüge (z. B. „Jockey“ oder für Personentransport) und Zubehör sind auf Anfrage lieferbar.