Kladkostroj s čelným ozubeným kolesom VS III 0,5

Č. pol.: 086020 0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál púzdra celoocelový
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení 21 daN
Výška normálneho zdvihu 3 m
Počet vlákien reťaze 1
Nosnosť 500 kg
Nosnosť t 0,5 t
Hmotnosť 9 kg
Druh produktu Kladkostroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086020 0,5
EAN/GTIN 4025092949545
Číslo výrobcu 4053981930138 / 04200155

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.
Celooceľová konštrukcia. Ihlové a guľôčkové ložiská na všetkých rotujúcich častiach. Automatická záťažová tlaková brzda. Kovaný ťažný hák otočný o 360°.

Poznámka:

Nosnosti do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.