Snabblyftblock VS III 0,5 t

Art-nr: 086020 0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Kåpa material Helt i stål
lyftkraft vid nominell last 21 daN
normal lyfthöjd 3 m
antal kedjesträngar 1
lyftförmåga 500 kg
Bärförmåga t 0,5 t
vikt 9 kg
Produktslag Lyftblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086020 0,5
EAN/GTIN 4025092949545
Tillverkarens nummer 4053981930138 / 04200155

Benämning

Utförande:

Varje snabblyftblock provas i fabriken med överlast och levereras medbruksanvisning och provningscertifikat.
Konstruktion helt i stål. Nål- och kullager i alla roterande delar. Automatisk lasttryckbroms. 360° vridbara, smidda lastkrokar.

Anmärkning:

Bärförmåga upp till 20 ton, kedjemagasin och slirkoppling på begäran.