Precyzyjna stopka poziomująca KE, maksymalna nośność: 2600kg

Nr art.: 086001 2600
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalna nośność (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość podstawy 115 mm
Szerokość podstawy 115 mm
Grubość 5 mm
Min. kompensacja wysokości -4 mm
Maks. kompensacja wysokości 4 mm
Nośność 25,5 kN
Rodzaj produktu Element podstawy, antywibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086001 2600
EAN / GTIN 2050002075207
Producent/osoba odpowiedzialna WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Systemy antywibracyjne do maszyn. Odizolowanie wrażliwych na drgania maszyn i urządzeń poprawia niezawodność i dokładność procesu. Zastosowane elastomery tłumią dźwięki materiałowe, drgania i uderzenia oraz gwarantują optymalne wyniki pracy, przy zredukowanym hałasie. Wszystkie elementy łatwe w montażu i regulacji.
Podkładki niwelujące o stabilnej wysokości, z wykładziną antypoślizgową. Regulacja na klinie, dzięki bocznej, drobnozwojowej śrubie regulacyjnej.

Zastosowanie:

Do maszyn bez możliwości mocowania lub maszyn, które wymagają szczególne sztywnego ustawienia.

Wskazówka:

Podstawki do maszyn są dostępne pod nr. 086002 – 086006. Po uzgodnieniu dostarczamy również elementy do wyższych obciążeń i do zastosowań specjalnych.
Płozy niwelujące do przykręcania - po uzgodnieniu