Precíziós szintezőpapucs KE 2600 kg

Cikkszám: 086001 2600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság H 40 mm
Hossz A 115 mm
Szélesség B 115 mm
Borítás HB 5 mm
Maximális szintezési tartomány (magasságkiegyenlítés Ni) ±4 mm
Termék fajtája Antivibrációs géptalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086001 2600
EAN / GTIN 2050002075207

Leírás

Kivitel:

Szintstabil szintezőpapucs csúszásgátló bevonattal, beállítás egy ék segítségével az oldalsó finommenetes állítócsavarral.
Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és szintezhető.

Felhasználás:

Rögzítési lehetőség nélküli gépekhez ill. olyan gépekhez, melyeknél különösen merev telepítés szükséges.

Figyelem:

átmenő furatos szintezőpapucs külön rendelésre szállítható.
Géptalp alátéteket az Online shop-ban talál a 086002086006 sz. alatt. Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók.