Elemente de nivelare de precizie KE, Capacitate maximă de încărcare: 2600kg

Cod articol.: 086001 2600
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate maximă de încărcare (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă de bază (lungime) 115 mm
Suprafaţă de bază lăţime 115 mm
Concentrație 5 mm
Compensarea înălțimii min. -4 mm
Compensarea înălțimii max. 4 mm
Capacitate de portantă 25,5 kN
Tip produs Element antivibraţii de amplasare

Identificare și clasificare

Cod articol 086001 2600
EAN / GTIN 2050002075207
Producător/responsabil WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Sisteme antivibraţii pentru maşini. Izolarea maşinilor sensibile la vibraţii şi a echipamentelor îmbunătăţeşte siguranţa şi precizia procesului. Elastomerii utilizaţi amortizează vibraţiile propagate în corpul solid şi garantează rezultate optime de lucru la o poluare sonoră redusă. Toate elementele pot fi montate şi poziţionate uşor.
Element de poziţionare stabil cu strat antialunecare, reglarea se realizează cu o pană printr-un şurub de reglare lateral cu filet fin.

Aplicaţie:

Pentru maşini fără posibilitate de fixare, respectiv pentru maşini care necesită o amplasare deosebit de rigidă.

Notă:

Elemente de amplasare pentru mașini găsiți la codurile 086002086006. Pentru solicitări mari şi utilizări speciale, se pot livra la cerere şi alte elemente.
La cerere se pot livra elemente de poziţionare cu înşurubare.