Podstawki elastomerowe EPA, Nośność maksymalna: 750kg

Nr art.: 086006 750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność maksymalna (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Elastomer-Lagerplatte EPA
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Podkładka nieokreślona
Grubość s 13 mm
Materiał inne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086006 750
EAN / GTIN 4045197349477
Numer producenta EPA 7 / FB62004214
Producent/osoba odpowiedzialna WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Systemy antywibracyjne do maszyn. Odizolowanie wrażliwych na drgania maszyn i urządzeń poprawia niezawodność i dokładność procesu. Zastosowane elastomery tłumią dźwięki materiałowe, drgania i uderzenia oraz gwarantują optymalne wyniki pracy, przy zredukowanym hałasie. Wszystkie elementy łatwe w montażu i regulacji.
Elastomery odporne na olej i starzenie, antypoślizgowe. Twardość Shore'a (A) CR 80.

Zastosowanie:

Do ustawiania maszyn i urządzeń, pod którymi nie można zastosować podstawek wzgl. podkładek regulowanych. Podstawki można przycinać do wymaganej wielkości.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu dostarczamy również elementy do wyższych obciążeń i do zastosowań specjalnych. Elementy z amortyzatorem powietrznym są dostępne w sklepie internetowym pod nr. 086003 rozm. SLM1 − SLM12.