{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur surface de base | 115 mm | |
| Largeur surface de base | 115 mm | |
| Epaisseur | 5 mm | |
| Compensation de hauteur min. | -4 mm | |
| Compensation de hauteur max. | 4 mm | |
| Capacité de charge | 25,5 kN | |
| Type de produit | elément d’installation antivibratoire |
| Référence article | 086001 2600 | |
| EAN / GTIN | 2050002075207 | |
| Fabricant/personne responsable | WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland |