Ręczne chwytaki magnetyczne, Typ: MHL

Nr art.: 085971 MHL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 130 mm
Szerokość 28 mm
Wysokość 85 mm
Maks. siła przyczepności w kierunku 150 N
Maks. odporność na temperaturę 80 °C
Masa całkowita 420 g
Rodzaj produktu Podnośnik magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085971 MHL
EAN / GTIN 5012095619260
Numer producenta MHL

Opis

Wykonanie:

Łatwe i szybkie podnoszenie niewielkich elementów stalowych lub płyt.

Wskazówka:

Jest to magnes stały. Aby umożliwić oddzielenie od powierzchni, należy go odchylić na bok i podnieść.