Hand-magneethouder MHL

Artikelnummer: 085971 MHL
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale houdkracht in asrichting 150 N
Hoogte 85 mm
Lengte 130 mm
Breedte 28 mm
maximale temperatuurbestendigheid 80 °C
Gewicht 0,42 kg
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085971 MHL
EAN/GTIN 5012095619260
Nummer fabrikant MHL

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine stalen delen of platen eenvoudig en snel optillen.