Ručni magnetski podizač MHL

Artikl br.: 085971 MHL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalna horizontalna magnetska sila 150 N
Visina 85 mm
Duljina 130 mm
širina 28 mm
maksimalna postojanost na temperaturi 80 °C
Težina 0,42 kg
Vrsta proizvoda Magnetski podizač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085971 MHL
EAN / GTIN 5012095619260
Broj proizvođača MHL

Opis

Izvedba:

Jednostavno i brzo podizanje malih čeličnih komada ili ploča.