Ročno magnetno prijemalo, Tip: MHL

Št. art.: 085971 MHL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalna držalna sila v smeri osi 150 N
Višina 85 mm
Dolžina 130 mm
Širina 28 mm
Maksimalna temperaturna odpornost 80 °C
Masa 0,42 kg
Vrsta izdelka Magnetna prijemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085971 MHL
EAN/GTIN 5012095619260
Številka proizvajalca MHL

Opis

Izvedba:

Preprosto in hitro dviganje majhnih jeklenih delov ali ploščic.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico