Käsimagneettinostin MHL

Tuote nro.: 085971 MHL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin pitovoima akselin suunnassa 150 N
Korkeus 85 mm
Pituus 130 mm
Leveys 28 mm
Lämmönkestävyys enintään 80 °C
Paino 0,42 kg
Tuotetyyppi Magneettinostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085971 MHL
EAN / GTIN 5012095619260
Valmistajan numero MHL

Kuvaus

Malli:

Pienien teräsosien tai levyjen nopea ja helppo nostaminen.