Magnesy garnkowe „Hold fast”, AlNiCo, ⌀: 70mm

Nr art.: 085968 70
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 70 mm
Wysokość 64,5 mm
Liczba 2
Sprawdziany do gwintu UNF M8
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Magnes garnkowy
Platformy Garnkowy
z możliwością mocowania tak
Nominalna siła przyczepności 880 N
Materiał rdzenia magnetycznego Aluminium, nikiel, kobalt
masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085968 70
EAN / GTIN 2050000965340
Numer producenta E941

Opis

Wykonanie:

Odrywanie magnesu od trzymanego detalu ułatwia śruba dociskowa. 2 otwory z gwintem M8 do mocowania uchwytów.