”Hold fast”-kuppimagneetti 70 mm

Tuote nro.: 085968 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 880 N
70 mm
Magneettirungon korkeus 64,5 mm
Magneettisydämen materiaali AlNiCo
Kiinnityskierteiden lukumäärä 2
Magneettipään kiinnityskierre M8 mm
Paino 2 kg
Tuotetyyppi Kuppimagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085968 70
EAN / GTIN 2050000965340
Valmistajan numero E941

Kuvaus

Malli:

Magneetin nostamiseen työkappaleen päältä irrotusruuvilla. 2 kiinnityskierrettä M 8 pitimien kiinnittämistä varten.