{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 55 mm | |
| Wysokość | 49,2 mm | |
| Liczba | 2 | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M8 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Magnes garnkowy | |
| Platformy | Garnkowy | |
| z możliwością mocowania | tak | |
| Nominalna siła przyczepności | 400 N | |
| Materiał rdzenia magnetycznego | Aluminium, nikiel, kobalt | |
| masa całkowita | 1 kg |
| Numer artykułu | 085968 55 | |
| EAN / GTIN | 2050000965333 | |
| Numer producenta | E940 |