• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, Neodym, ⌀: 32mm

Artikel-Nr.: 085929 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 40 mm
Durchmesser gesamt 32 mm
Nennhaltekraft 700 N
Material Magnetkern Neodym
Kürzungsmaß Rückseite max. 5 mm
Temperaturbeständig bis 80 °C
Produktart Stabgreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085929 32
EAN / GTIN 2050001737540
Herstellernummer E757

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Passungstoleranz auf Außen-⌀ h6.
  • Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
  • Magnetkern aus Neodym.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.