Rúdmágnes illesztési mérettel 32 mm

Cikkszám: 085929 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 700 N
32 mm
Magasság 40 mm
Maximális rövidítési méret, hátoldal 5 mm
Mágnesmag anyaga neodímium
Munkadarab felülete Nikkel
Maximális hőállóság 80 °C
Termék fajtája Rúdrögzítő mágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085929 32
EAN / GTIN 2050001737540
Gyártó száma E757

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt rúdmágnes 3 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.
  • Illesztési tűrés h6 külső ⌀-re
  • Hőálló maximum 80 °C-ig.
  • Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.
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
    ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz