{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 150 N | |
⌀ | 16 mm | |
Višina | 20 mm | |
Maks. mera skrajšanja zadaj | 2 mm | |
Material magnetnega jedra | Neodim | |
Površina materiala | nikelj | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 80 °C | |
Vrsta izdelka | Paličasti prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085929 16 | |
EAN/GTIN | 2050001737618 | |
Številka proizvajalca | E754 |