Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, Neodim, ⌀: 16mm

Cod articol.: 085929 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.048 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 20 mm
Diametru total 16 mm
Forţă de fixare nominală 150 N
Material miez magnetic neodim
Dimensiunea de reducere înapoi max. 2 mm
Rezistență la temperatură max. 80 °C
Tip produs Cilindric

Identificare și clasificare

Cod articol 085929 16
EAN / GTIN 2050001737618
Număr producător E754

Descriere

Execuţie:

  • Magnet cilindric ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Toleranţa de ajustaj la ⌀ exterior h6.
  • Rezistent la temperaturi maxime de până la 80° C.
  • Miezul magnetului din neodim.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.