Zestawy znaczników cyfrowych, 10 szt. pismo normalne 0-9, wysokość pisma: 1mm

Nr art.: 085405 1
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 12,12 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość pisma (mm) Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 63,5 mm
wysokość pisma 1 mm
trzon 6,35
Ograniczenie głębokości tak
Rodzaj produktu Znaczniki ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085405 1
EAN / GTIN 5022044005150
Numer producenta PP10010

Opis

Wykonanie:

Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.
wysokowydajne stemple precyzyjne, niklowane chemicznie, bardzo duża trwałość.
Pismo normalne tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o wytrzymałości
do 1200 N/mm2.

Część zamienna:

pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np.  nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk 3/A.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.