Sifferstämpelsats, 10 delar Normalskrift 0−9 1 mm

Art-nr: 085405 1
Ange pris 10 st. (SEK 31,32 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 63,5 mm
typhöjd 1 mm
skafttjocklek 6,35
Djupbegränsning Ja
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085405 1
EAN/GTIN 5022044005150
Tillverkarens nummer PP10010

Benämning

Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghärdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.
Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.
Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Användningsdata:

För signering av material med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.
Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3 /A.

Anmärkning:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplar av alla slag, t.ex. stämplar med logotyper enligt förlaga.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    typhöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen