• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de chiffres à frapper, 10 pièces Police normale 0 − 9, Hauteur écriture: 1mm

Réf.: 085405 1
Fixer le prix 10 Unité (CHF 2,63 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture (mm) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 63,5 mm
Hauteur écriture 1 mm
Epaisseur corps 6,35
Limitation de profondeur oui
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Identification et classification

Référence article 085405 1
EAN / GTIN 5022044005150
Réf. fabricant PP10010

Description

Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.
Poinçon de précision hautes performances, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.
Police normale: le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d’écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.
Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d’écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

Remarque(s):

Sur demande, d’autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous