• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada vyrážečů číslic, 10dílná Normální písmo 0 − 9, Výška písma: 1mm

Artiklové číslo: 085405 1
Sleva
606,00 CZK
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 59,30 / 1 ks)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet razníků 10 ks
Druh produktu Razidla
Znaky 0 – 9
Výška písma 1 mm
Omezení hloubky nárazu ano
Délka typu razníku 63,5 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 1 200 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085405 1
EAN / GTIN 5022044005150
Číslo výrobce PP10010

Popis

Provedení:

Z houževnaté oceli s obvzlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastikových krabičkách.
Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.
Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

Použití:

K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážeče číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1. Jednotlivé vyrážeče písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.