Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Znaczniki literowe − pojedyncze, pismo normalne A-Z, wysokość czcionki /znaków: 2/Amm

Nr art.: 085431 2/A

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Liczba stempli 1 szt.
Średnica zewnętrzna 6,35 mm
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia A
Wysokość czcionki 2 mm
Granica głębokości tłoczenia nie
Długość korpusu 63,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085431 2/A
EAN / GTIN 5022044000933

Opis

Pasuje do:

zestawów nr 085405 i nr 085430.

Wskazówka:

Gwiazdka w danych dotyczących wielkości oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.
Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem, np. 3/1, 3/A itp.