{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba stempli | 9 szt. | |
| Średnica zewnętrzna | 6,35 mm | |
| Rodzaj produktu | Znaczniki stemplowe | |
| Oznaczenia | 0–9 | |
| Wysokość czcionki | 1 mm | |
| Granica głębokości tłoczenia | tak | |
| Długość korpusu | 63,5 mm | |
| Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej | 1 200 N/mm2 |
| Numer artykułu | 085401 1 | |
| EAN / GTIN | 5022044161351 | |
| Numer producenta | PP10010 |