{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de sellos | 9 ud. | |
| Diámetro exterior | 6,35 mm | |
| Tipo de producto | Punzón de impacto | |
| Carácter | 0 – 9 | |
| Altura de fuente | 1 mm | |
| Limitación de profundidad de impacto | sí | |
| Longitud tipo punzón | 63,5 mm | |
| Resistencia del material de la superficie de estampado máx. | 1.200 N/mm2 |
| Número de artículo | 085401 1 | |
| EAN / GTIN | 5022044161351 | |
| Número del fabricante | PP10010 |