Zestawy znaczników cyfrowych, 9 szt. pismo normalne 0-9, Wysokość czcionki: 8mm

Nr art.: 085401 8
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 24,67 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba stempli 9 szt.
Średnica zewnętrzna 12,7 mm
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia 0–9
Wysokość czcionki 8 mm
Granica głębokości tłoczenia tak
Długość korpusu 89 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 200 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085401 8
EAN / GTIN 5022044161429
Numer producenta PP10010

Opis

Wykonanie:

Elementy wykonane ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, ze znakami wygrawerowanymi precyzyjnie maszynowo, z ogranicznikiem głębokości. Są one wykonane dokładnie centrycznie i mają kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
Wysokowydajne stemple precyzyjne, ze stali w celu zapewnienia maksymalnej precyzji i najdłuższej żywotności.
Pismo normalne, tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o wytrzymałości
do 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.
9-elementowy zestaw znaczników cyfrowych nie zawiera osobnych stempli dla cyfr 6 i 9. Obydwie cyfry są wytwarzane za pomocą tego samego znacznika stemplowego. Prezentacja żądanej liczby jest możliwa poprzez odpowiedni kierunek obrotu lub ustawienie stempla przed uderzeniem.