Slagtalssæt, 9 dele Med normal skrift 0 − 9, Skrifthøjde: 1mm

Art.-nr.: 085401 1
Nyt produkt
Sæt pris 10 stykker (DKK 18,05 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal stempler 9 stk.
Diameter, udvendig 6,35 mm
Produkttype slagstempel
Mærke 0 – 9
Højde, skrift 1 mm
Anslagsdybdebegrænsning ja
Længde, stempeltype 63,5 mm
Materialestyrke på den prægede overflade maks. 1.200 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085401 1
EAN/GTIN 5022044161351
Producentnummer PP10010

Betegnelse

Udførelse:

Delene er fremstillet af sejhærdet stål og har en særlig præcis maskingravering med dybdebegrænsning. De er fremstillet præcist centrisk og har et kalibreret, gennemhærdet skaft. En slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed.
Præcisionsstempel med høj ydelse, af stål for maksimal præcision og længst mulig levetid.
Normal skrift; dvs. at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet.

Anvendelse:

Til signering af materiale med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Norm:

DIN 7353.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.
I slagtalsættet med 9 dele findes der ikke et separat stempel til cifrene 6 og 9. Begge cifre genereres med samme slagstempel. Det ønskede tal vises ved at dreje stemplet i den rigtige retning eller orientere det korrekt, før indslaget.